Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
7U395423
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7U395423
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
2.55
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
125
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
2.55
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
125
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/2 palce
Vnější průměr hadice (mm)
17.6
Min. tlak při roztržení (bar)
25
Barva vnější stěny
Yellow
Značka
Tricoflex
Type
117135
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U395423
EAN
3291671171350
UBB
500583282339
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000350215