text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27.4 mm CONTINENTAL


Objednací číslo 3G494146
Barva Černá
Tloušťka stěny (mm) 4.4
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Tloušťka stěny (mm) 4.4
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 80
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 25
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr Jiný
Vnější průměr hadice (mm) 27.4
Min. tlak při roztržení (bar) 75
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Jiný
Barva vnější stěny Jiný
Značka Continental

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G494146
EAN 4045998010897
UBB 500581731188
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 5000021032
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.