Hadice a navijáky
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
2X119215
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
Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20.8 mm CONTINENTAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X119215
Barva
Černá
Tloušťka stěny (mm)
3.9
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
50
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Tloušťka stěny (mm)
3.9
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
50
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
30
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1/2 palce
Vnější průměr hadice (mm)
20.8
Min. tlak při roztržení (bar)
90
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Jiný
Barva vnější stěny
Jiný
Značka
Continental
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X119215
EAN
4045998010873
UBB
500581574836
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
5000021028