text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL


Objednací číslo 0H498391
Tloušťka stěny (mm) 4.5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 120
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 15
Materiál vnitřní stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 4.5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 120
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 15
Materiál vnitřní stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Vhodné pro potraviny Ne
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar) 45
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá
Značka Continental

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H498391
EAN 4045998018749
UBB 500573705414
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 5000031224
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.