Hadice a navijáky
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
0W249985
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm13 mm external dm19 mm ADMIRAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W249985
Tloušťka stěny (mm)
3
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
150
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
150
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Černá
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Jiný
Značka
Admiral
Type
4000350022
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W249985
EAN
4006918114439
UBB
500573910188
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
704-13-40KE