Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
5I981722
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
Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm25 mm external dm32 mm ADMIRAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5I981722
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
36
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Red
Značka
Admiral
Type
715-25-40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I981722
EAN
4006918115252
UBB
500582449350
UNSPSC
40142008
Výrobní číslo položky
4000360005