Hadice a navijáky
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
8H218606
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
Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8H218606
Tloušťka stěny (mm)
2.5
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2.5
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
36
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Red
Značka
Admiral
Type
715-13-40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H218606
EAN
4006918115139
UBB
500583453443
UNSPSC
40142008
Výrobní číslo položky
4000360003