text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wall Slot Milling Cutter EMF 180.2 60 mm 180x22.23 mm 3,100 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK


Objednací číslo 5B970438
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2300
Průměr kotouče (mm) 180
Šířka drážky (mm) 60 - 60
Hloubka řezu (mm) 60 - 60
Značka Eibenstock
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 2300
Průměr kotouče (mm) 180
Šířka drážky (mm) 60 - 60
Hloubka řezu (mm) 60 - 60
Značka Eibenstock

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B970438
EAN 4026851017697
UBB 500582316195
UNSPSC 73181021
Výrobní číslo položky 4000897045
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.