Přímé brusky
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
Broušení & pískování
Přímé brusky
8B898241
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 125.2 30 mm 125x22.23 mm 7,500 min-¹ 1700 W EIBENSTOCK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8B898241
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1700
Hmotnost stroje (kg)
3.5
Průměr kotouče (mm)
125
Šířka drážky (mm)
30 - 30
Hloubka řezu (mm)
30 - 30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1700
Hmotnost stroje (kg)
3.5
Průměr kotouče (mm)
125
Šířka drážky (mm)
30 - 30
Hloubka řezu (mm)
30 - 30
Značka
Eibenstock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8B898241
EAN
4026851017048
UBB
500583367239
UNSPSC
73181021
Výrobní číslo položky
4000897043