Hadice a navijáky
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
8I327086
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
Wall-mounted hose reel status III connection thread G 3/4 inch steel ALBA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8I327086
Ochrana povrchu
Zinková
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Ruka
S hadicí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Zinková
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Ruka
S hadicí
Ano
Maximální délka pojezdu (m)
70
Velikost vstupní závitové přípojky (palce)
3/4 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm)
26.44
Velikost závitového připojení bubnu (palce)
3/4 palce
Značka
Alba
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8I327086
EAN
7611420115255
UBB
500583484547
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
11525