Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Ostatní
4R778107
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
Vzduchové čerpadlo Bosch na baterie 18 V
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R778107
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
75
Výška
205
Maximální průtok
30
Délka (mm)
235
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
75
Výška
205
Maximální průtok
30
Délka (mm)
235
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.5
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.2
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
UniversalPump
Type
Cordless Air Pump
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R778107
EAN
4053423242768
UBB
500582219662
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0603947101