text.skipToContent text.skipToNavigation

Vyvětvovací pilový kotouč Bosch T118A 3 kusy


Pilový plátek do kmitací pily T 118 A Basic for Metal, bT 118 A /b, HSS, vlnité, frézované, Tenké plechy (1-3 mm)

Objednací číslo B4955.631.507
Celková délka (mm) 92
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 92
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vzdálenost zubů (mm) 1.1
Značka Bosch
Type Jigsaw Blade

Popis

The T 118 A Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade HSS (high-speed steel) blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade’s very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts very thin solid sheet metals with 1-3 mm thickness.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 2608631507
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.