text.skipToContent text.skipToNavigation

Vyvětvovací pilový kotouč Bosch T101BRF 5 kusů


Pilový plátek do kmitací pily T 101 BRF Clean for Hard Wood, bT 101 BRF/b, BIM, broušený úhel břitu a ozubení, Tvrdé dřevo, lamináty, laminované desky (3-30 mm), kuchyňské pracovní desky (45 mm), čisté povrchy

Objednací číslo B4955.634.235
Celková délka (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vzdálenost zubů (mm) 2.5
Značka Bosch
Váha kusu (g) 33
Model T 101 BRF
Type Jigsaw Blade

Popis

The T 101 BRF Clean for Hard Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly. Made from BIM (bi-metal), the blade’s fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting hard materials such as hardwood and abrasive woodworking materials. Additionally, it is equipped with a reverse-tooth design for tear-free cuts at the top surface. Its fine tooth pitch (2.5 mm) cuts wooden materials with 3-30 mm thickness.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 2608634235
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.