text.skipToContent text.skipToNavigation

Vysokopákové diagonální štípací kleště Knipex 2,5 mm 23 x 55 mm čelisti 200 mm


Diagonální řezačka s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezu a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitů cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany pro

Objednací číslo 5M061380
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Diagonální řezačka s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezu a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitů cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 2,5 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M061380
EAN 4003773080084
UBB 500641759336
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 02 200 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.