text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Vysokokapacitní štípací kleště Facom ESD 0,4 mm 16 x 16 x 8 mm čelisti 130 mm

Objednací číslo 9H112124
Izolace Ano
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 16
S funkcí páskování Ne

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 16
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 8
Testováno VDE Ne
Značka Facom
HS kód 82032000

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H112124
EAN 3148511751862
UBB 500639237055
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 405.12E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.