Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-70STARED
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
Vypínací přímý rázový klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 28-40Nm 1/4“ PT 5000RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-70STARED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
40
Maximální utahovací moment (Nm)
40
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
40
Maximální utahovací moment (Nm)
40
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
970
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-70STARED
EAN
8717981205608
UBB
500619077919
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-70STA