text.skipToContent text.skipToNavigation

Vypínací přímý rázový klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 15-25Nm 1/4“ PT 6800RPM

Objednací číslo RRI-50STARED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6800
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 25
Maximální utahovací moment (Nm) 25

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6800
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 25
Maximální utahovací moment (Nm) 25
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 318
Značka Red rooster

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-50STARED
EAN 8717981203901
UBB 500619073124
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-50STA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.