Impulsní klíče
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
Rázové utahováky
RRI-40STARED
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
Vypínací přímý rázový klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 10-17Nm 1/4“ PT 4200RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-40STARED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
17
Maximální utahovací moment (Nm)
17
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
17
Maximální utahovací moment (Nm)
17
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
800
Komoditní kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-40STARED
EAN
8717981203895
UBB
500619071557
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-40STA