text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Impulsní klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Rázové utahováky
RRI-70RHTRED
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
Vypínací přímý rázový klíč Red Rooster 1/2„ čtyřhran 46-60Nm 1/4“ PT 2200RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-70RHTRED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
2200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
60
Maximální utahovací moment (Nm)
60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
2200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
60
Maximální utahovací moment (Nm)
60
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1600
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-70RHTRED
EAN
8717981203727
UBB
500619077349
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-70RHT