Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
3O543009
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
Vypínací přímý impulzní klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 40-68Nm 1/4“ PT 6100RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3O543009
Hmotnost stroje (kg)
1.15
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
68
Maximální utahovací moment (Nm)
68
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
1.15
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
68
Maximální utahovací moment (Nm)
68
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O543009
EAN
8717981280667
UBB
500636720475
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-80ST