text.skipToContent text.skipToNavigation

Vypínací přímý impulzní klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 6-11,5 Nm 1/4“ PT 4200RPM

Objednací číslo RRI-30STARED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 11.5
Maximální utahovací moment (Nm) 11.5

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 11.5
Maximální utahovací moment (Nm) 11.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 222
Značka RED ROOSTER

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-30STARED
EAN 8717981203888
UBB 500619069429
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-30STA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.