Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-70RTRE
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
Vypínací úhlový rázový klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 22-31Nm 1/4“ PT 4500RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-70RTRE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
4500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
31
Maximální utahovací moment (Nm)
31
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
4500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
31
Maximální utahovací moment (Nm)
31
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1400
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-70RTRE
EAN
8717981203703
UBB
500619077679
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-70RT