Pomac Automation B.V.
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
Podložky a kroužky
Vymezovací kroužky
38570
38570.090.015
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
Vymezovací podložka DIN 988 Ocel 2 K 50 Bez PU h=1,2mm 9X15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
FABORY
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
15
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=1,2MM
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
9 mm
Značka
FABORY
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
15
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=1,2MM
Rozměry
d1
9
d1 (max.)
9.19
d1 (min.)
9.04
d2
15
d2 (max.)
14.95
d2 (min.)
14.77
D (mm)
9
Tloušťka
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301