text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut zavitořezný s přírubovou hlavou PZ, plochý hrot BS 4174 Ocel Pozinkované černě pasivované ST4,2X13MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Plochá hlava s přírubou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 13 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Plochá hlava s přírubou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Samořezný závit

Rozměry

d1 (max.) 9.75
D (mm) 4.2
k (max.) 2.36
L (mm) 13
Čís. Pozidriv (Z) 2

Normy

BS 4174

Čísla materiálu

Objednací číslo 26874.042.013
EAN 8712423030503
UBB 500656757662
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.