Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08085
08085.060.050
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
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Ocel Bez PU 6X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
9.64
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
6
k
4
L (mm)
50
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Čísla materiálu
Objednací číslo
08085.060.050
EAN
8717077275058
UBB
500648043593
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model