text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Ocel Bez PU 10X60MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 60 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 36.5
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.
Komoditní kód 7318110000

Rozměry

D (mm) 10
k 7
L (mm) 60
s 17

Normy

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Čísla materiálu

Objednací číslo 08085.100.060
EAN 8717077261488
UBB 500649308573
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.