Nedtrain Oud
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
51890
51890.070.110
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
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou a nerezovou, olověnou a bitumenovou podložkou DIN ≈571 Nerezocel A2 bitumenová podložka 7X110MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.bitumenová podložka
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
7 mm
Délka
110 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.bitumenová podložka
Rozměry
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈571
NEN
2260
NF
E25-607
Čísla materiálu
Objednací číslo
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508