Šrouby do dřeva
51861
51861.050.300
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
Vrut do dřeva/3TG podložka 15mm TX Nerezocel A2 Poměděné 5,0X300X15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Povrchová úprava
Poměděné
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
300 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Povrchová úprava
Poměděné
Info
kroužek ø=15mm
Rozměry
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508