text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrtací kladivo Bosch 32 x 800 x 920mm


Objednací číslo 9O177451
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 920
Průměr vrtáku (mm) 32
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O177451
EAN 3165140560160
UBB 500648917861
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1618596507
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.