Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
B4989
B4989.251.320
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
Vrtací kladivo Bosch Sds Max-7 25 x 1200/1320
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
18
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
1200
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Celková délka (mm)
1320
Průměr vrtáku (mm)
25
Průměr šachty (mm)
18
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
1200
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2800
Type
Hammer Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4989.251.320
EAN
3165140565646
UBB
500621650356
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
2608586781
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce