text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrtací šroubovák Bosch GDR 12 V-105


Objednací číslo 4C366697
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Max. točivý moment (Nm) 105
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3100
Volnoběžné otáčky (1/min) 2600
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Max. točivý moment (Nm) 105
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3100
Volnoběžné otáčky (1/min) 2600
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GDR 12V-105
Type Cordless Impact Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C366697
EAN 3165140773201
UBB 500681355862
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019A6906
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.