Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
1Z680766
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
Vrtačka Milwaukee DE 13 RP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z680766
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
59
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
59
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
520
Typ držáku vrtáku
Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 950
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672199
Model
DE 13 RP
Type
Rotary Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z680766
EAN
4002395235346
UBB
500513574862
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933409194