Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
0T853628
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
Vrtačka Bosch GBM 1600 RE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0T853628
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
11
Zasunutí nástroje
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
11
Zasunutí nástroje
Jiný
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
630
Typ držáku vrtáku
Typ klíče
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
630
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672199
Model
GBM 1600 RE
Type
Power Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T853628
EAN
3165140836326
UBB
500649156923
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06011B0000