text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrtačka Bosch GBM 13 HRE GBM13HRE-550W

Objednací číslo B4300.000.040
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 550
Hmotnost stroje (kg) 2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 60

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 550
Hmotnost stroje (kg) 2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 60
Zasunutí nástroje Jiný
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 550
Typ držáku vrtáku Typ klíče
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 550
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2100
Komoditní kód 84672199
Model GBM 13 HRE
Type Power Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo B4300.000.040
EAN 3165140261678
UBB 500505899806
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 0601049603
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.