text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrtačka Bosch GBM 13-2 RE GBM 13-2 RE


Numero articolo 2R468133
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Max. točivý moment (Nm) 39.5
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 0
Průměr vrtáku do dřeva 4. převod (mm) 0
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 0
Průměr vrtáku ocel 4. převodový stupeň (mm) 0
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 1000
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min) 3000
Max. otáčky při zatížení 3. převodový stupeň (1/min) 0
Max. otáčky při zatížení 4. převodový stupeň (1/min) 0
Typ držáku vrtáku Typ klíče
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 1000
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 3000
Značka Bosch
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 2R468133
EAN 3165140797948
UBB 500635762486
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  06011B2000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.