text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták s příklepem Bosch 16 x 620


Objednací číslo 0V266783
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 620
Průměr vrtáku (mm) 16
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Speed Clean Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V266783
EAN 3165140857420
UBB 500668175325
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608576293
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.