Produkty SDS +
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
6V957775
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
Vrták Milwaukee Hammer 6 x 110 mm 10 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6V957775
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
50
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
110
Průměr vrtáku (mm)
6
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
50
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Tvar dříku
Jiný
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Obsah balení (ks)
10
Komoditní kód
82075030
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V957775
EAN
4002395344031
UBB
500513615384
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
4932371704