text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 5 x 210 mm


Artikelnummer 7Z262865
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 210
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z262865
EAN 4002395359448
UBB 500513614478
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932399316
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.