text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 45 x 920 x 800mm


Objednací číslo 7V666159
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 920
Průměr vrtáku (mm) 45
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V666159
EAN 4002395383917
UBB 500649448742
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932430730
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.