Produkty SDS MAX
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS MAX
8V225491
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
Vrták Milwaukee Hammer 35 x 370 x 250mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V225491
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
250
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
370
Průměr vrtáku (mm)
35
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
250
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Tvar dříku
Jiný
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
82075030
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V225491
EAN
4002395374472
UBB
500649443792
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
4932352789