text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 32 x 1320 x 1200mm


Objednací číslo 6R987594
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 1200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 1320
Průměr vrtáku (mm) 32
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 1200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R987594
EAN 4002395374465
UBB 500513733195
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932352788
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.