text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták do obkladů a dlažeb Bosch 6,5 x 80 mm


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Objednací číslo 2P832828
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 6.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075010
Type Tile Drill Bit

Popis

The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P832828
EAN 3165140599238
UBB 500648548344
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587162
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.