text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták do kovu Milwaukee 16 x 178 mm


Objednací číslo 3E639089
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 178
Průměr vrtáku (mm) 16
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Komoditní kód 82075060
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E639089
EAN 4002395348480
UBB 500513691278
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932373323
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.