Vrtáky do betonu a kamene
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do betonu a kamene
7J689806
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
Vrták Bosch Stříbrná šedá 6 x 60 x 100 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7J689806
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
5.5
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
60
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
100
Průměr vrtáku (mm)
6
Průměr šachty (mm)
5.5
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
60
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ano
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
Značka
Bosch
Type
Concrete Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J689806
EAN
3165140187282
UBB
500648776606
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608597716