text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Vrták Bosch 1630,5mm 76mm 9mm


Objednací číslo 6V642410
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 76
Průměr vrtáku (mm) 30.5
Průměr šachty (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V642410
EAN 3165140060073
UBB 500648747904
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608596401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.