text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Bosch černý 26 x 600 mm


The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped wi

Objednací číslo 4N069383
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 600
Průměr vrtáku (mm) 26
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Popis

The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped with an extra-long shank, the bit delivers versatile drilling in multilayer building materials or sandwich materials, e.g. for building trade (formwork) and for interior fitting work, plumbing, heating and electrical installation. It is suitable for use on formwork, boards, planks, beams, plasterboard, light building materials, insulations and metal, e.g. metal plates, materials sandwiched with steel, aluminium or profile sheet. Made from HSS (high-speed steel), the Installation Drill Bit is manufactured to DIN 7490. It has a drill bit tip with chisel edge of 118 degrees.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N069383
EAN 3165140104111
UBB 500512682385
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608597417
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.