text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester VT 1 200-1000 V AC non-contact BENNING


BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated

Objednací číslo 1F010466
Napájení -
Test spojitosti Ne
Délka (mm) 152
Délka čepele (mm) 12
Šířka čepele (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Napájení -
Test spojitosti Ne
Délka (mm) 152
Délka čepele (mm) 12
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ano
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) ['200', '1000']
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Typ zkoušky 1-pólový
Měření odporu (Ohm) 0
Použitelné při srážkách Ne
Rozsah měření odporu (kOhm) ['0', '0']
Značka Benning

Popis

BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage depth. Capacitive measuring method requires no current flow. Low self-discharge for increased battery service life/readiness for use. Voltage display other. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation no, protection class IP 40. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 152 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Weight 40 g incl. batteries. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pen clip.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F010466
EAN 4014651200548
UBB 500581011680
UNSPSC 41114621
Výrobní číslo položky 020054
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.