text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Voltage tester SB 255-13 12–1000 V AC single pin WIHA


Objednací číslo 8E000370
Napájení -
Test spojitosti Ne
Délka (mm) 150
Indikace napětí LED
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Detekce napětí bez kontaktu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Napájení -
Test spojitosti Ne
Délka (mm) 150
Indikace napětí LED
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Detekce napětí bez kontaktu Ano
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) 12 - 1000
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Typ zkoušky 1-pólový
Použitelné při srážkách Ne
Značka Wiha
HS kód 90303370

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E000370
EAN 4010995437978
UBB 500583422919
UNSPSC 41114621
Výrobní číslo položky 8000633838
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.