text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator

Objednací číslo 3L416106
Napájení S baterií i bez
Test spojitosti Ano
Indikace kontinuity Optika/akustická
Délka (mm) 207
Délka čepele (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Napájení S baterií i bez
Test spojitosti Ano
Indikace kontinuity Optika/akustická
Délka (mm) 207
Délka čepele (mm) 15
Šířka čepele (mm) 2
Indikace napětí LED
Vnitřní základní zatížení Ano
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ano
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ano
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) ['12', '690']
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Typ zkoušky 2-pólový
Měření odporu (Ohm) 0
Použitelné při srážkách Ano
Rozsah měření odporu (kOhm) ['0', '0']
Značka Benning

Popis

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Výrobní číslo položky 020023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.