text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester 40 Simple 12–690 V AC/DC TESTBOY


Numero articolo 7D148343
Continuity test Yes
Continuity indication Acoustic
Voltage indication LCD
Internal base load No
Single pole phase indication No
Contact less voltage detection No
Data hold No
Confezionato per 1

Specifiche

Continuity test Yes
Continuity indication Acoustic
Voltage indication LCD
Internal base load No
Single pole phase indication No
Contact less voltage detection No
Data hold No
Background lighting LC-indication No
Test prod protection No
Measuring point lightning No
Campo di misura della tensione (V) 12 - 690
Indication of direction of field rotation No
Load switchable No
Measuring circuit category CAT IV
Tipo di test 2 poli
Utilizzabile in caso di precipitazioni No
Campo di misura della resistenza (kOhm) 650 - 650
Marchio Testboy
Codice merceologico 90303370

Numeri di articolo

Numero articolo 7D148343
EAN 4028532204006
UBB 500583078984
UNSPSC 41114509
Nr articolo produttore  4000828074
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.